SEKT 1204AFR-HM IC928 Meget positive firkantede platter til overfladefinish og til mellemtung bearbejdning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 5698628
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5698628
EAN/GTIN 7291075066937
Producentnummer 5698628
L-nummer L24170 75

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6,4 mm, skærepladelængde (INSL) 12,9 mm, skærepladetykkelse (S) 5,16 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,16 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4