ER-spændemøtrik 40

Art.-nr.: 309580 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 40 mm
Norm DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Samlet længde L 26 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Gevind M50×1,5
Maks. tilspændingsmoment 240 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309580 40
EAN/GTIN 4045197151971

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Med noter.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele