Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tuerca de apriete ER, Para ER: 40

Número de artículo: 309580 40
  • Norma: DIN 6499 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Longitud total L 26 mm
⌀ exterior D 63 mm
Rosca M50X1,5
Par de apriete máximo 240 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309580 40
EAN / GTIN 4045197151971
Número del fabricante 309580 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Con ranuras.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680309740.
Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.