• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ER-spændemøtrik, Til ER: 16

Art.-nr.: 309580 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ER-Spannmutter
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglestørrelse s 25 mm
Udvendig diameter D 28 mm
Højde i alt h 18 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Gevindstørrelse d M22×1,5
Gevindstigning P 1,5 mm
Produkttype spændemøtrik
Gevindtype metrisk ISO-fingevind
Maks. tilspændingsmoment 80 Nm
Standard DIN 6499D
Møtrikform sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309580 16
EAN/GTIN 4045197151940
Producentnummer 309580 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Med sekskant str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!