• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Ecrou de serrage ER, Pour ER: 40

Réf.: 309580 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 40 mm
Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Longueur totale L 26 mm
⌀ ext. D 63 mm
Filetage M50x1,5
Couple de serrage maximal 240 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309580 40
EAN / GTIN 4045197151971
Réf. fabricant 309580 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Avec goujures.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!