ER užveržimo veržlė 40

Prekės Nr.: 309580 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Bendras ilgis L 26 mm
Išorinis ⌀ D 63 mm
Sriegis M50×1,5
maksimalus užveržimo momentas 240 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309580 40
EAN / GTIN 4045197151971

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Su grioveliais.

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys