• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Upínací matice ER, Pro ER: 40

Artiklové číslo: 309580 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Celková délka L 26 mm
Vnější ⌀ D 63 mm
Závit M50X1,5
Maximální utahovací moment 240 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309580 40
EAN / GTIN 4045197151971
Číslo výrobce 309580 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740.Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!