ER-spanmoer 40

Artikelnummer: 309580 40
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 40 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Totale lengte L 26 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Schroefdraad M50×1,5
Maximaal aanhaalmoment 240 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309580 40
EAN/GTIN 4045197151971

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met groeven.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen