Borepatron til korthulsbor, PSC 40, Spændeområde: 0,3-10mm

Art.-nr.: 308587 0,3-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Maks. spændemoment Md maks: ≤ 14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0,3 mm - 10,2 mm
Adapter PSC 40
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
Udragende længde, A-mål 74 mm
Udvendig ⌀ D 36 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 4
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308587 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868817
Producentnummer 308587 0,3-10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.
  • Til højre- og venstreløb.
  • Sandblæst.

Maks. slank patron til de mest almindelige ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter