{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de serrage | 0,3 mm - 10,2 mm | |
| Support | PSC 40 | |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 18 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
| Longueur de col cote A | 74 mm | |
| ⌀ ext. D | 36 mm | |
| Clé de serrage de rechange 627425 | Ouv. de 4 | |
| Type de produit | Mandrins de perçage |
| Référence article | 308587 0,3-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197868817 | |
| Réf. fabricant | 308587 0,3-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |