Krótkie oprawki wiertarskie 0,3-10 mm

Nr art.: 308587 0,3-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 18000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks.: ≤ 14

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 10,2 mm
adapter PSC 40
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 18000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
wymiar A długości wysięgu 74 mm
⌀ zewn. D 36 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 4
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308587 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868817

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.
  • Do obrotów prawych i lewych.
  • Piaskowane.

Ze smukłym uchwytem do najpopularniejszych ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

W dostawie:

kluczem mocującym.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne