Mandrină scurtă, PSC 40, Gama de prindere: 0,3-10mm

Cod articol: 308587 0,3-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,3 mm - 10,2 mm
Suport PSC 40
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Lungime activă dimensiune A 74 mm
⌀ exterior D 36 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW 4
Tip produs Mandrină scurtă

Identificare și clasificare

Cod articol 308587 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868817
Număr producător 308587 0,3-10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.
  • Pentru rotaţie la dreapta şi la stânga.
  • Sablat cu nisip.

Mandrină max. de subţire, pentru cele mai uzuale ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

Livrare:

Cu cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă