{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Sovitin | PSC 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Ulkonema A-mitta | 74 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AW 4 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 308587 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868817 |