{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Adattatore | PSC 40 | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 18000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Sporgenza totale Dim. A | 74 mm | |
⌀ Esterno D | 36 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 4 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 308587 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868817 |