Krympepatron, slank, lang 4° 30′, HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308328 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 A = 120
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308328 6
EAN/GTIN 4045197291769
Producentnummer 308328 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvendig diagonal 4°30′.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

  • På særligt svært tilgængelige steder.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter