Karštojo užspaudimo patronas, plonas ir ilgas 4°30′ 6 mm

Prekės Nr.: 308328 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308328 6
EAN / GTIN 4045197291769

Aprašymas

Modelis:

  • Išorinės nuožulos kampas 4°30′.
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

  • Darbui sunkiai pasiekiamose vietose.
  • Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų prailgintuvas Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys