Mandrino portautensili a calettare, sottile, lungo 4°30′ 6 mm

Codice art.: 308328 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 120
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ Esterno D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308328 6
EAN / GTIN 4045197291769

Descrizione

Esecuzione:

  • Inclinazione esterna 4°30′.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

  • Per punti di difficile accesso.
  • Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi