Portsculă cu strângere rapidă, suplă, lungă 4°30′, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 308328 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL00600105
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 6 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 30 mm
Unghiul conului 4,5 grad
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; lung
Diametru exterior 2 partea sculei D2 15 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 152 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308328 6
EAN / GTIN 4045197291769
Număr producător 308328 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Înclinaţie externă la 4°30′.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafețele de funcționare HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

  • În zone deosebit de greu accesibile.
  • Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.