Krympningsapparat, Type: SU1

Art.-nr.: 354210 SU1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Effektforbrug 11.000 W
Netspænding 400 V
Netfrekvens 50 Hz
Serie SU1
Producentbetegnelse Schrumpfgerät GARANT SU1
Energiforsyning med kabel
Højde 986 mm
Bredde 700 mm
Dybde 533 mm
Vægt 45 kg
Effekt 11 kW
Køler ja
Krympningsdiameter, min. 3 mm
Krympningsdiameter, maks. 32 mm
Krympelængde, maks. 500 mm
Produkttype krympningsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354210 SU1
EAN/GTIN 4045197801777
Producentnummer 354210 SU1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Krympeapparat med integreret luftkøling på krympeposition.
Maks. værktøjslængde, der kan krympes 500 mm.
Hylde til skifteskiver.
Krympeapparat GARANT SU1.

Anvendelse:

  • Til konturafhængig luftkøling.
  • Til ind- / udkrympning af skafter i HM og HSS.
  • Krympeområde ⌀ 3 − 32 mm.

Leveringsomfang:

  • 4 skifteskiver ⌀ 3 − 32 mm nr. 354240.
  • Klemmering.
  • 1 par varmehandsker.

Specialtilbehør:

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til opspænding af værktøjer med skafter af HM og HSS i egnede spændepatroner ved hjælp af krympning.
  • Maks. værktøjslængde, der kan krympes 500 mm.
  • Til anvendelse som bordapparat.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Krymp kun rengjorte værktøjer i rengjorte patroner.
  • Anvend kun originale reserve- og sliddele.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Anvend ikke uegnede spændepatroner.
  • Anvend ikke letantændelige rengøringsmidler.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.