Krimphouder, slank, lang 4°30′ 6 mm

Artikelnummer: 308328 6
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308328 6
EAN/GTIN 4045197291769

Omschrijving

Uitvoering:

  • buitenafschuining 4°30′.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

  • Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210354450.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen