Tepelný upínač, úzky, dlhý 4°30′ 6

Č. pol.: 308328 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač HSK-A 63 A = 120
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Druh produktu Zmršťovacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308328 6
EAN/GTIN 4045197291769

Popis

Prevedenie:

  • Vonkajší sklon 4°30′.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

  • Na ťažko prístupné miesta.
  • Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, zmršťovacie predlžovacie nadstavce č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely