{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306691 27 | |
EAN/GTIN | 4062406243777 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal 27 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.858,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.305,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.474,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.617,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.738,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.467,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.783,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.486,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.110,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Dorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Form | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spænde-⌀ D1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |