{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 19 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306691 22 | |
EAN/GTIN | 4062406243760 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.798,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
1.256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
1.422,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.753,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.433,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.042,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 middel | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 160 | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 75 | 130 | 130 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Form | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Spænde-⌀ D1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |