{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 21 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306691 27 | |
EAN / GTIN | 4062406243777 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä 27 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
199,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
225,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
265,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
224,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
227,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69882-7 |
Tuurnan ⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Muoto | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |