{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306691 27 | |
EAN/GTIN | 4062406243777 |