{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 89 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306691 40 | |
EAN/GTIN | 4062406243791 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.971,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.478,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.708,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.843,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.866,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.505,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.396,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 middel | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 100 |
Udvendig ⌀ D | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Dorn-⌀ d1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Form | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Spænde-⌀ D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |