{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 60 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 21 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306691 27 | |
EAN / GTIN | 4062406243777 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala 27 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
183,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
207,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
227,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
244,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
209,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
157,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69893 |
⌀ trna d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Oblik | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Stezni ⌀ D1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |