{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 306691 32 | |
EAN/GTIN | 4062406243784 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter med kølekanal 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.926,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.376,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.685,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.655,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.790,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.851,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.136,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Dorn-⌀ d1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Kølekanaler | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar | Ikke låsbar |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Spænde-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |