Kompakt håndsav, 470 mm

Art.-nr.: 306
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 306
EAN/GTIN 7311518265540
Producentnummer 306
L-nummer L51340 81
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med et 300 mm (12″) SANDFLEX®-bimetal-håndsavsblad med 24 tænder pr. tomme
  • En komfortabel, brugervenlig og let metalsav
  • Alternativ 45°-klingespænding til flade snit
  • Ideel til gør-det-selv-folk

Egenskab:

  • Højde: 110 mm
  • Længde: 440 mm
  • Klingelængde: 300 mm
  • Klingelængde: 12 tommer
  • Vægt: 390g
  • Produkthøjde: 136 mm
  • Produktlængde: 440 mm
  • Vægt: 0,3950kg
  • Product bredde: 22 mm