Fierăstrău manual compact, 470 mm

Cod articol.: 306
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 306
EAN / GTIN 7311518265540
Număr producător 306
L-Număr L51340 81
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu lama de ferăstrău manuală bimetalică Sandflex® de 300 mm (12″) cu 24 de dinți pe inch
  • Fierăstrău pentru metal confortabil, ușor de utilizat și ușor
  • Sistem alternativ de prindere a lamei la 90° pentru tăișuri la nivel
  • Ideal pentru pasionații de bricolaj

Caracteristică:

  • Înălţime: 110 mm
  • Lungime: 440 mm
  • Lungimea lamei: 300 mm
  • Lungimea lamei: 12 in
  • Greutate: 390g
  • Înălțimea produsului: 136 mm
  • Lungimea produsului: 440 mm
  • Greutate: 0,3950kg
  • Lățimea produsului: 22 mm