Sierra de arco manual compacta, 470 mm

N.º do artigo: 306
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 306
EAN/GTIN 7311518265540
Número do fabricante 306
Número L L51340 81
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Equipada con una hoja de sierra manual bimetálica SANDFLEX® de 300 mm (12″) con 24 dientes por pulgada
  • Sierra para metal cómoda, fácil de usar y ligera
  • Tensión de la hoja alternativa a 90° para cortes a ras
  • Ideal para aficionados al bricolaje

Característica:

  • Altura: 110 mm
  • Longitud: 440 mm
  • Longitud de varilla: 300 mm
  • Longitud de varilla: 12 pulg.
  • Peso: 390 g
  • Altura del producto: 136 mm
  • Longitud del producto: 440 mm
  • Peso: 0,3950 kg
  • Producto anchura: 22 mm