• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakter Handsägebogen, 470 mm

Artikel-Nr.: 306
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 306
EAN / GTIN 7311518265540
Herstellernummer 306
L-Nummer L51340 81
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem 300-mm-(12″)-Sandflex®-Bimetall-Handsägeblatt mit 24 Zähnen pro Zoll
  • Komfortable, einfach zu verwendende und leichte Metallsäge
  • Alternative 90°-Blattspannung für bündige Schnitte
  • Ideal für Heimwerker

Merkmal:

  • Höhe: 110 mm
  • Länge: 440 mm
  • Klingenlänge: 300 mm
  • Klingenlänge: 12 in
  • Gewicht: 390 g
  • Produkt-Höhe: 136 mm
  • Produkt-Länge: 440 mm
  • Gewicht: 0,3950 kg
  • Produkt-Breite: 22 mm