Compact handzaag, 470 mm

Artikelnummer: 306
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 306
EAN/GTIN 7311518265540
Nummer fabrikant 306
L-nummer L51340 81
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het 300 mm (12″) Sandflex®-bimetaal handzaagblad met 24 tanden per inch
  • Comfortabel, gebruiksvriendelijke en lichte metaalzaag
  • Alternatieve 45°-bladspanning voor vlakke zaagsneden
  • Ideaal voor doe-het-zelvers

Kenmerk:

  • Hoogte: 110 mm
  • Lengte: 440 mm
  • Meslengte: 300 mm
  • Meslengte: 12 in
  • Gewicht: 390 g
  • Hoogte van het product: 136 mm
  • Productlengte: 440 mm
  • Gewicht: 0,3950 kg
  • Product breedte: 22 mm