Scie à main compacte, 470 mm

Réf.: 306
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
Référence article 306
EAN / GTIN 7311518265540
Réf. fabricant 306
Article hors catalogue L51340 81
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Équipée d’une lame de scie à main bimétallique Sandflex® de 300 mm (12″) avec 24 dents par pouce
  • Scie à métaux pratique, facile à utiliser et légère
  • Fixation alternative de la lame à 90° pour des coupes affleurantes
  • Idéal pour les bricoleurs

Caractéristique(s):

  • Hauteur: 110 mm
  • Longueur: 440 mm
  • Longueur lame: 300 mm
  • Longueur lame: 12 en
  • Poids: 390 g
  • Hauteur du produit: 136 mm
  • Longueur du produit: 440 mm
  • Poids: 0,3950 kg
  • Largeur du produit: 22 mm