HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner, HSK-A 63 middel, til ER-spændepatronstørrelse: 11M

Art.-nr.: 305524 11M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie HiRunER
Producentbetegnelse HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195
Holderform med central køle- og smøremiddeloverførsel
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Skaftlængde 63 mm
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Spændediameter min. 1 mm
Spændediameter maks. 7 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetænger, størrelse 11
Længde på udhæng 100 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 16 mm
Værktøjsspændelængde min. 1 mm
Værktøjsspændelængde maks. 7 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion standard
Vibrationsdæmpning ja
Inkl. længdejusteringsskrue nej
Inkl. RFID-databærer ja
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Samlet længde 132 mm
Samlet højde 16 mm
Totalbredde 16 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305524 11M
EAN/GTIN 4062406243449
Producentnummer 305524 11M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Balluffchip-boring, højeffektspændemøtrik til 25000 min-1.

Fordel:

  • Fremragende rundløbsnøjagtighed i system (patron + spændepatron + spændemøtrik), 3 µm rundløb med en 2 µm spændepatron, 6 µm rundløb med en 5 µm spændepatron.
  • Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
  • Vibrationshæmmende effekt takket være 2-delt spændemøtrik (mini-udførelse en del).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive præcisionsspændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880,
topnøgle nr. 309890,
ER-spændetænger Fahrion nr. 308901309432.
Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

  • Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
  • Spændemøtrik ikke i kombination med tætningsskive.
  • Præcisionsspændetangspatron skal altid anvendes sammen med præcisionsspændemøtrik nr. 309617; 309618.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
  • Den blå designring skal fjernes ved Fahrion HP-2 µm ER-spændetænger.