• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, HSK-A 63 srednja, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11M

Št. art.: 305524 11M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 11
Vpenjalni premer D1 1-7 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 srednja
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Notranje hlajenje da
Vpenjalna širina 1 mm - 7 mm
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309618 11M
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 305524 11M
EAN/GTIN 4062406243449
Številka proizvajalca 305524 11M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min-1).

Prednosti:

  • Odlična natančnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), natančnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.
  • Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).
  • Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (mini izvedba, enodelna).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vključno s precizno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880,
Nasadni ključ art. 309890.
ER-vpenjalna stročnica Fahrion št. 308901309432.
Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
  • Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.
  • Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617; 309618.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.
  • Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov