HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner 16

Art.-nr.: 305524 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter HSK-A 63 middel
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Indvendig køling ja
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309617 16
ER-spændenøgler nr. 309748; nr. 309749 16
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 305524 16
EAN/GTIN 4045197771704

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Balluffchip-boring, højeffektspændemøtrik til 25000 min-1.

Fordel:

  • Fremragende rundløbsnøjagtighed i system (patron + spændepatron + spændemøtrik), 3 µm rundløb med en 2 µm spændepatron, 6 µm rundløb med en 5 µm spændepatron.
  • Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
  • Vibrationshæmmende effekt takket være 2-delt spændemøtrik (mini-udførelse en del).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive præcisionsspændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880,
topnøgle nr. 309890,
ER-spændetænger Fahrion nr. 308901309432.
Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

  • Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
  • Spændemøtrik ikke i kombination med tætningsskive.
  • Præcisionsspændetangspatron skal altid anvendes sammen med præcisionsspændemøtrik nr. 309617; 309618.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
  • Den blå designring skal fjernes ved Fahrion HP-2 µm ER-spændetænger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven