{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
| Adapter | BT 50 kort | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 83,5 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 49,25 mm | |
| Nyttelængde L1 | 45,5 mm | |
| Passende reduktionspatron | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
| Artikelnummer | 303469 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406240059 | |
| Producentnummer | 303469 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |