{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 50, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 83,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,25 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 45,5 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303469 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240059 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HT puzdro 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
273,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
239,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
351,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
321,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
207,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 83,5 | 72,5 | 72,5 | 83,5 | 72,5 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ upnutia D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
vhodná redukčná objímka | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |