• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HT-chuck, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 20mm

Art-nr.: 303469 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste BT 50 kort
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 83,5 mm
Utvändig-⌀ D 49,25 mm
Effektiv längd L1 45,5 mm
passande reducerhylsa 302160; 302155; 302150; 302165
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 303469 20
EAN/GTIN 4062406240059
Tillverkarens nummer 303469 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

Fördel:

  • Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processäkerhet.
  • Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindeldrift.
  • Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

Användningsdata:

Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802.

Anmärkning:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Warning:

Avsedd användning
  • Hydraulisk expansionschuck för fastspänning av rotationssymmetriska verktyg.
  • För användning inom industri.
  • Observera det minsta fastspänningsdjupet.
  • Följ avvikande ritningsuppgifter om specialkonstruktioner används.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Kombinera inte förlängningar.
  • Använd den inte för fastspänning av verktyg.
  • Värm inte med en krympenhet.