{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 83,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,25 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 45,5 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303469 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240059 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HT patronas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
258,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
351,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
321,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 83,5 | 72,5 | 72,5 | 83,5 | 72,5 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |