{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
| adapter | BT 50 krótki | |
| Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
| Kształt | ADB | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC; HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 83,5 mm | |
| ⌀ zewn. D | 49,25 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 45,5 mm | |
| odpowiednie tulejki redukcyjne | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
| Numer artykułu | 303469 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406240059 | |
| Numer producenta | 303469 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |