Fladespændepatron, SK 40, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302425 6
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
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; Cylinderskaft
Holderform stejl konus DIN 2080; lige spændeflade
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 6 mm
Skaftudførelse HB
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 6 mm
Spændediameter maks. D1 6 mm
Længde på udhæng A 50 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 25 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Gevind G; M M16
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Længde i alt L 143 mm
Standard DIN 2080; DIN 6359
Med gevind ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302425 6
EAN/GTIN 4062406110048
Producentnummer 302425 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.