Upínač, SK 40, ⌀ upnutia D1: 6mm

Č. pol.: 302425 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez prívodu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez výstupu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania strmý kužeľ
Prevedenie upínača menovitá veľkosť bez udania rozmerov bez chladenia
Veľkosť upínania, bezrozmerná 40
Druh upnutia otvor (vnútorný upínač)
Rozhranie na strane stroja SK 40
Upínací priemer min. 6 mm
Upínací priemer max. 6 mm
Dĺžka výčnelku 50 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti 3 µm
Závit M16
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Druh produktu povrchové skľučovadlo
Celková dĺžka 143 mm
Norma DIN 2080; DIN 6359
So závitom áno
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302425 6
EAN/GTIN 4062406110048
Číslo výrobcu 302425 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky