{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Format d’image | cône SA DIN 2080; surface de serrage droite | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre corps DS | 6 mm | |
| type de queue | HB | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 6 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 6 mm | |
| Longueur de col A | 50 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 25 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Filetage G; M | M16 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 143 mm | |
| Norme | DIN 2080; DIN 6359 | |
| avec filetage | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302425 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406110048 | |
| Réf. fabricant | 302425 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |