{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; Cylinderskaft | |
| Holderform | stejl konus DIN 2080; lige spændeflade | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Diameter, skaft DS | 10 mm | |
| skaftudførelse | HB | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. D1 | 10 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 10 mm | |
| Længde på udhæng A | 50 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 35 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Gevind G; M | M16 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Længde i alt L | 143 mm | |
| Standard | DIN 2080; DIN 6359 | |
| med gevind | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 302425 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406110062 | |
| Producentnummer | 302425 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |