Weldon stezna glava 6 mm

Artikl br.: 302425 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat SK 40
Standard DIN 6359
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Ukupna duljina 143 mm
Navoj M M16
Rezervni stezni vijak 309900 6
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302425 6
EAN / GTIN 4062406110048

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu