Weldon įspraustinė, SK 40, Užveržimo⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302425 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma kūgis SK DIN 2080; lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto tipas HB
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 6 mm
Iškyšos ilgis A 50 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 25 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Sriegis G; M M16
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Visas ilgis L 143 mm
Standartas DIN 2080; DIN 6359
Su sriegiu taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302425 6
EAN / GTIN 4062406110048
Gamintojo numeris 302425 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.