Vpenjalne glave, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 302425 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala strmi konus; Cilindrično držalo
Oblika vpenjala strmi konusi DIN 2080; ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja; metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 40
Vrsta vpenjala čep; izvrtina (notranja montaža)
Premer držala DS 6 mm
Izvedba držala HB
Vmesnik na strani stroja SK 40
Vmesnik na strani obdelovanca Cilindrično držalo
Premer vpenjanja min. D1 6 mm
Premer vpenjanja maks. D1 6 mm
Previsna dolžina A 50 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 25 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Navoj G; M M16
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalne glave
Celotna dolžina L 143 mm
Standard DIN 2080; DIN 6359
Z navojem da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302425 6
EAN/GTIN 4062406110048
Številka proizvajalca 302425 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.