{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01200115 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 12 mm | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 47 mm | |
| Spændelængde | 24 mm | |
| Udvendig diameter | 19 mm | |
| Længde, spændetang | 47 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med aksial kompensation | nej | |
| Med radialkompensation | nej | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 5 µm | |
| Med tætning | nej | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | klemmebøsning | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 302135 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197763228 | |
| Producentnummer | 302135 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |